ヨドノ
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
100
130
150
車輪幅(mm)
R:38
R:38
R:47
許容荷重(kg)
400
300
400
500
600
800
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61172108
品番
HEMC AS-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
ベアリング入です。
JM,KH,JMB金具に取付可能です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
400
ボス幅W(mm)
40
軸径d(Φmm)
12
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
R:38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付金具の許容荷重にご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300