曜日別特売
VTXL-16/3O-4P 組端子台 東洋技研 61172311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)4構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34注文コード61172311品番VTXL-16/3O-4P
参考基準価格(税別)¥3,914販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状1段取付ピッチ90端子間ピッチ(mm)12.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール長さ(mm)100構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34電線むき長さ(mm)19~21極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする