ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの キャスターアクセサリー
ヨドノの キャスターアクセサリー用アジャスター
65・75用アジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172598
品番
RG-AD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合
キャスター:JM-65/JM-75
質量(g)
350
最小・最大高さ(mm)
83/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(daN)
400
調整量(mm)
a:32