ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172616
品番
RJM-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
80
取付座(mm)
65×65
取付ピッチ(mm)
P1×P2=50×50
取付高(mm)
72
材質(車輪)
ウレタン
質量(kg)
0.5
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
65×65
ベース厚さ(mm)
2.6
取付高H(mm)
72
偏芯E(mm)
25
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2=50×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
10.5