ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172625
品番
RKH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
82×52
取付ピッチ(mm)
P1×P2=66×36
取付高(mm)
72
質量(kg)
0.3
車輪幅(mm)
21
ベース厚さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
6.1