曜日別特売
C-1000-75 枠付き V型 ヨドノ 61172905

枠付き V型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
内容量1個注文コード61172905品番C-1000-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アングル、フラットバー用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。
50mm~120mmEリングにて芯棒固定。
150・200mmナットにて芯棒固定。

車輪径(Φmm)75材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)質量(kg)0.97寸法L(mm)15寸法H(mm)120寸法L1(mm)11寸法t(mm)3.2寸法D(mm)8.5寸法E(mm)4.6寸法B(mm)26寸法C(mm)7寸法P(mm)95寸法B2(mm)47×Φ13寸法J(mm)37耐荷重(2ヶ当り)(kg)600寸法G(mm)88
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする