枠付き コ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61173054 品番 C-1350-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フラットバー用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。
50mm〜120mmEリングにて芯棒固定。
150・200mmナットにて芯棒固定。

車輪径(Φmm)60 材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 質量(kg)0.68 寸法L(mm)Φ11丸穴 寸法H(mm)100 寸法L1(mm)Φ11丸穴 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)6 寸法E(mm)9.3 寸法B(mm)26 寸法C(mm)7.5 寸法P(mm)70 寸法B2(mm)47×Φ13 寸法J(mm)37 耐荷重(2ヶ当り)(kg)450 寸法G(mm)68 レール幅(mm)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする