テープディスペンサー ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61173247 品番EA944N-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。
切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。
OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
梱包作業で大活躍。 金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)。

仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付 アズワン品番65-5659-79 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする