枠付き L型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61173395 品番 C-1150-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

トロ車用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用。
75mm〜100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。

サイズ200 寸法A(Φmm)200 寸法A1(Φmm)200 寸法B(mm)50 寸法B2(mm)105 寸法C(mm)36.5 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)12.5 寸法G(mm)198.5 寸法H(mm)290 寸法J(mm)70 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)20 寸法P(mm)216 寸法t(mm)6 適合軌条レール(kg)9(32.0) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)2500 質量(kg)10.5 材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする