蝶プラ工業
蝶プラ工業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
蝶プラ工業の ペーパーホルダー
どこでもロールカッター ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61173588
品番
421878
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
トイレットペーパーをおしゃれに使えます。
仕様
●製品サイズ:135×126×147Hmm●材質:スチロール樹脂
色
ホワイト
アズワン品番
65-5604-54
繰り返し・詰め替え
対応