枠ナシ コ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61173684 品番 C-2450-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フラットバー用。
50〜120mm
シングルベアリング入
150〜200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。

質量(kg)0.21 サイズ50 寸法L(mm)芯棒:75 寸法t(mm)芯棒:3.5 寸法D(mm)5 付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150〜200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 寸法E(mm)6.2 寸法C(mm)7.5 寸法B1(mm)24 寸法F(Φmm)10 寸法A(Φmm)50 寸法M(Φmm)芯棒:15 寸法m1(Φmm)芯棒:9.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする