超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)
装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート
簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)
映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30〜200時間(環境により異なります)
録画時間連続(フル充電時):8時間
録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)。装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート。簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)。映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30〜200時間(環境により異なります)。録画時間連続(フル充電時):8時間。録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生。