バイオエスペランサ(R)めぐり美Pタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61174026 品番BE-MBP1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

健康増進機器認定を受けた「めぐり美Pタイプ」(認定番号0001-3)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用した正三角形のハンディータイプの商品。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性で心地よくカラダにフィットします。カラダの気になるところに当てて、じんわり保温。付属の専用カバーに入れることで、ウェストに巻くことでお腹、背中に当て続けることもでき、肩に斜めにかけることで胸や背中にも当てることができます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●健康増進機器●寸法:一辺約14cm●厚み:約8mm●箱サイズ:W205×D190×H28mm アズワン品番65-5686-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする