バイオエスペランサ(R)めぐり美アイウェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61174035 品番BE-MBEW1
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

健康増進機器認定を受けた「めぐり美アイウェア」(認定番号0001-9)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、目を酷使しやすいシチュエーションで装着できる商品として登場。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性と常温赤外線のほっこりした温かさが心地よく目もとを包んでくれます。目もとは水分量が少なくエイジングサインが気になる場所なので日々のセルフメンテナンスが重要です。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:全長約690mm●箱サイズ:W130×D130×H67mm アズワン品番65-5686-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする