バイオエスペランサ(R)めぐり美アイマスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61174044 品番BE-MBEM1
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

健康増進機器認定を受けた「めぐり美アイマスク」(認定番号0001-20)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を本体からバンドまで、100%使用したアイマスクです。
常温赤外線があなたの目もとをやさしく包み込み、毎日の睡眠を心地よくサポートします。
健康増進機器認定を受けた「めぐり美アイマスク」(認定番号0001-20)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R) 素材を本体からバンドまで、100%使用したアイマスクです。常温赤外線があなたの目もとをやさしく包み込み、毎日の睡眠を心地よくサポートします。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:全長約760mm●箱サイズ:W170×D130×H77mm アズワン品番65-5686-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする