S-3650-200 枠付き コ型 ヨドノ 61174129

枠付き コ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
内容量1個注文コード61174129品番S-3650-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。

用途
引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
車輪径(Φmm)200材質ステンレス質量(kg)14寸法L(mm)35寸法H(mm)290寸法L1(mm)20寸法t(mm)6寸法D(mm)14寸法E(mm)11.5寸法B(mm)50寸法C(mm)27寸法P(mm)216寸法B2(mm)107×M24寸法J(mm)70耐荷重(2ヶ当り)(kg)2800寸法G(mm)215寸法G1(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする