HB-900X600 ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ 61174198 HB-900X600 ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ 61174198 HB-900X600 ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ 61174198 HB-900X600 ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ 61174198 HB-900X600 ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ 61174198

ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61174198 品番 HB-900X600
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×600 材質(表面)ホーロー 用途伝言・メモ書きに 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 質量(kg)3 種類壁掛け・無地 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×13(粉受部含む場合46) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)856×556 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.7MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
会議用
TES 様

ホーローの特徴がイマイチ分かりにくいのと
ぺんを置く部分の作りがちょっとちゃっちい(値段なりかも)
使用感は普通で特に問題になるところは無かった。

2026-02-09
用途:
現場管理
寺林板金株式会社 様

軽くて取り付けやすかったです。文字の書き具合も滑らかです。

2025-09-20
用途:
自宅にて 夫婦供用の仕事/遊び/通販受取日程等 スケジュールボード
株式会社 創工房 様 (建設業・工事業)

大きめを購入 縦型に壁面に取付しまして

日程表のシートを別で購入 目線下にスケジュール
目線上に 町内会のお知らせ 他 を貼っています

1人が参考にしています
対象商品:
61174146
2024-03-04
用途:
自室の備忘録として
製造業

今までは、100均の安いホワイトボードを使っていましたが、書いてしばらくすると非常に消しにくくなります。ホーローは全然違いました。剛性が高く書きやすいし、消すのがとても簡単です。価格的には20倍以上しますがお勧めです。
壁へのねじ止めがちょっと難しいのが惜しいところです。

対象商品:
61174216
2024-05-21
用途:
連絡掲示板等に使用

表面を正面から見て左側のアルミフレームのボードとの接着?取り付け?が
不十分な様で、左側だけ軽く前後に動かすだけでパリパリ、ミシミシと言う音がしてグラつく。
その他の3方向は全くそういう状態ではなく、しっかりしていた。
今後の耐久性に不安は残りますが、とりあえず使用に大きな問題はないのでそのまま使用する事にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
61174198
2024-04-15
用途:
軽い
ひらた歯科 様

軽くて使いやすいやすいです
付属のネジも、石膏ボードで役に立ちました

1人が参考にしています
対象商品:
61174146
2023-09-19
用途:
連絡用
卸売・小売業

書いた文字を消した際に、後残りがないので使いやすい。思ったよりも軽い。

対象商品:
61174216
2023-08-03
用途:
課内打合せ確認用ホワイトボードに使用

裏面(表面ではなく)のホーロー 右上部にしわが寄っており 返品交換をお願いしたところ 迅速なご対応をしていただき交換できました。しかし 新しいものも同じようなしわができておりました。裏面なので特に問題はないですが 製造途中でできたしわ(枠を取り付けるときに力が加わった)だと思います。 段ボールにキズは無いので運搬中できたものではないと思われます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
裏面でも磁石は使用可能でしょうか。
回答:
裏面には磁石はつきません。
2021-08-20
質問:
紐で壁にかけたいのですが、四端のプラ製の部分を取り外してフックを逆に取り付けることは可能でしょうか。
回答:
四端のプラ製の部分は取り外し出来ません。
2021-08-20
すべてのFAQを表示する

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする