ホーローの特徴がイマイチ分かりにくいのと
ぺんを置く部分の作りがちょっとちゃっちい(値段なりかも)
使用感は普通で特に問題になるところは無かった。
軽くて取り付けやすかったです。文字の書き具合も滑らかです。
大きめを購入 縦型に壁面に取付しまして
日程表のシートを別で購入 目線下にスケジュール
目線上に 町内会のお知らせ 他 を貼っています
今までは、100均の安いホワイトボードを使っていましたが、書いてしばらくすると非常に消しにくくなります。ホーローは全然違いました。剛性が高く書きやすいし、消すのがとても簡単です。価格的には20倍以上しますがお勧めです。
壁へのねじ止めがちょっと難しいのが惜しいところです。
表面を正面から見て左側のアルミフレームのボードとの接着?取り付け?が
不十分な様で、左側だけ軽く前後に動かすだけでパリパリ、ミシミシと言う音がしてグラつく。
その他の3方向は全くそういう状態ではなく、しっかりしていた。
今後の耐久性に不安は残りますが、とりあえず使用に大きな問題はないのでそのまま使用する事にしました。
裏面(表面ではなく)のホーロー 右上部にしわが寄っており 返品交換をお願いしたところ 迅速なご対応をしていただき交換できました。しかし 新しいものも同じようなしわができておりました。裏面なので特に問題はないですが 製造途中でできたしわ(枠を取り付けるときに力が加わった)だと思います。 段ボールにキズは無いので運搬中できたものではないと思われます。
申し訳ございませんでした。