曜日別特売
HC61/2×2-3 空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ 61174409

空気入りタイヤ 車輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)53
穴径d(Φmm)12
許容荷重(kg)80
内容量1個注文コード61174409品番HC61/2×2-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

空気入タイヤです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。

許容荷重(kg)80プライ数3穴径d(Φmm)12ボス幅W(mm)63車輪幅(mm)53質量(kg)0.7車輪径(Φmm)175使用ベアリング1230RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする