ヨドノ
空気入りタイヤ 車輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
407
175
215
407
車輪幅(mm)
110
53
65
110
穴径d(Φmm)
d1~d2:20×30
12
20
d1~d2:20×30
許容荷重(kg)
410
80
85
330
410
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61174436
品番
HC4.00×8-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
空気入タイヤです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
許容荷重(kg)
410
プライ数
6
穴径d(Φmm)
d1~d2:20×30
ボス幅W(mm)
80
車輪幅(mm)
110
車輪径(Φmm)
407
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
空気入り
標準ハブ
C
適合ハブ
D、E
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400