HC13×3-2P 空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ 61174445

空気入りタイヤ 車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 プライ数2 注文コード61174445 品番HC13×3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は車輪径・プライ数など5種類から選べます 他の種類を見る

空気入タイヤです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。

許容荷重(kg)80 プライ数2 穴径d(Φmm)12 ボス幅W(mm)99 使用ベアリング6201 タイヤ幅(mm)76 タイヤ外径(mm)360
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする