重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61174777 品番 ID4.00-8WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。

車輪径(Φmm)413 許容荷重(kg)645 取付座(mm)F1×F2:240×240 取付ピッチ(mm)P1×P2=210×210 取付高(mm)492 車輪幅(mm)111 ベース厚さ(mm)12 取付穴径d(mm)14 偏芯E(mm)95 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=210×210 取付高H1(mm)492 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする