ミナミサワ
ミナミサワの 水廻り部材
ミナミサワの 水栓
ミナミサワの 自動水栓
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
61174815
品番
SS3-VB
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。
【節水率】手動ハンドル水栓と比較して約30%(メーカー比)
用途
トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換
仕様
【電池切れ】ランプでお知らせ
取付方式
取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式
使用温度範囲(℃)
【水温】1〜40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
機能
手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水
電池寿命
1日100回の使用で約3年
グリーン購入法
適合
注意
※既存の水栓の品番・形状をご確認下さい。
※製品選定について不明な点がある場合、お問い合わせフォームまで
※https://minamisawa.co.jp/contact
商品説明動画
参考になった
参考になった