ヨドノ
重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
493
413
472
493
取付高(mm)
572.5
492
562
572.5
許容荷重(daN)
1020
645
950
1020
車輪幅(mm)
133
111
139
133
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61174829
品番
ID5.00-9WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
車輪径(Φmm)
493
許容荷重(daN)
1020
取付座(mm)
F1×F2:330×200
取付ピッチ(mm)
P1×P2=280×140
取付高(mm)
572.5
車輪幅(mm)
133
ベース厚さ(mm)
9
取付穴径d(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
空気入り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300