曜日別特売
UC3.50-5WK ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノ 61174944

ユニークタイヤ 固定金具付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)304
取付高(mm)376
取付高H1(mm)376
許容荷重(kg)420
内容量1個注文コード61174944品番UC3.50-5WK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。

車輪径(Φmm)304許容荷重(kg)420取付座(mm)F1×F2:220×150取付ピッチ(mm)P1×P2=160×90取付高(mm)376車輪幅(mm)101ベース厚さ(mm)4.5取付穴径d(mm)14取付穴ピッチP(mm)P1×P2=160×90取付高H1(mm)376RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする