ノータッチフローリングワイパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61174998 品番91989
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シートにノータッチ!フロアや壁をらくらくお掃除。自立するので保管に便利。壁や天井の掃除にも。前後・左右に倒せるポールでらくらくお掃除!壁に掛けられるフック穴付。市販のマイクロファイバークロスなども使えます。

セット内容ポール3 本体1 材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエチレン・スチール、ポール/スチール・ポリプロピレン 寸法(cm)25×9.5×115 シートサイズ(cm)20×30
注意
※本体とポールをしっかりと接続してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする