【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い書庫 H750 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61175156 品番STR-8407S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具 仕様シリンダー錠 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)22.5 ホワイト タイプ上下兼用 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 機能16mmピッチ24段階高さ調整可 組立方法有り(組立式)
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※下段使用時には、ベース(STR-84B-WH )もお買い求めください。また天板(STR-84T)を取り付けることも可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする