Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
パルック 40形 ナチュラル色
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:40形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:5200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P
注文コード
61175164
品番
FL40SSENW37F3
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
見え方のよい蛍光灯
見え方のよい蛍光灯。
仕様
●種別:40形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:5200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P
アズワン品番
65-6679-82