【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き書庫 H1050 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61175190 品番STR-8410H-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具 質量(kg)30.7 ホワイト 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 タイプ上下兼用 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)800 耐荷重(kg/段)40 機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 棚段数(段)3 シリンダー錠
取扱説明書:(1.42MB)
注意
※下段使用時には、ベース(STR-84B-WH )もお買い求めください。また天板(STR-84T)を取り付けることも可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする