【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段オープン×3段引違い ホワイト(W800×D400×H1850)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61175278 品番STR-8407K10S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品鍵2本付、棚板3枚付、連結用金具 仕様ベース付き 材質本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)49.9 ホワイト 高さ(mm)1850 種類オープン×引違い 奥行(mm)400 間口(mm)800 棚段数上段:2段/下段:3段 機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可/下段:16mmピッチ48段階高さ調整可 棚板耐荷重(kg)40 組立方法有り(組立式) シリンダー
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする