カグクロ
カグクロの 書庫・金庫・ロッカー
カグクロの 書庫
カグクロの オープンタイプ書庫
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段引違い ホワイト(W800×D400×H2150)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61175287
品番
STR-8410K10S-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
鍵2本付、棚板4枚付、連結用金具
仕様
シリンダー錠式 / 上段:3段オープン書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き
材質
本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)
55.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×2150
機能
16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法
有り(組立式)
取扱説明書:
(1.44MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません