【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H2150)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61175330 品番STR-8410H10H-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品鍵各2本付、棚板4枚付、連結用金具 仕様シリンダー錠式/ベース付き 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)64.1 ホワイト 高さ(mm)2150 種類上段:両開き書庫、下段:両開き書庫 奥行(mm)400 間口(mm)800 棚段数上段:3段、下段:3段 機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可 棚板耐荷重(kg)40(1枚につき) 組立方法有り(組立式)
取扱説明書:(1.42MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする