DAITO
DAITOの 手指消毒用品
DAITOの 手指消毒器
ハンドウォーター アルピュア75 充填タイプ 800mL 24本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24本)
注文コード
61175514
品番
HW-800
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
エタノール濃度75%で保湿成分配合の手指洗浄液
充填タイプ
エタノール濃度75%で保湿成分配合の手指洗浄液。充填タイプ。
仕様
●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●成分:エタノール(75%)、水、アロエベラ葉エキス●化粧品
アズワン品番
65-5673-31
繰り返し・詰め替え
対応