※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61175795 品番WISE-4250-S232
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250
「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。
2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、
安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。
また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、
複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
【主な特長】
●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応
2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。
●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。
●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。
●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。
●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。
●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。
●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。
●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力
====================【仕様】=====================================
WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1)
WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1)
WISE-4250-S214 (4AI/4DI)
WISE-4250-S252 (12DI/12DO)
WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output)
WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール)
===============================================================

伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5
注意
これまで販売していたモジュール式(上パーツ/下パーツ分割型)から、新しく一体型仕様にリニューアルされました。※ご注意ください※「上パーツ_WISE-4250-A」のみを購入しても本製品はご使用いただけません。必ず本製品ページに記載の 推奨型式 をご確認のうえ、ご購入ください。
-
WISE無線 I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07257519):Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz(WISE-4250)
※モノタロウ商品グループ(08002084):スタックライト取付用スマート監視センサ(WISE-S100)
-
WISE有線LAN I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07983358):IoT イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LANシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする