※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膜付グロメット SGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 61175829 品番 SG-26A (5Y7/1)
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。
すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。

材質合成ゴム アイボリー 寸法D(mm)12.2 寸法C(Φmm)26 内径B(Φmm)19 外径A(Φmm)35 溝(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする