Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
フィルターチップ ART 10F LR 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
61175837
品番
2139F-05
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
2139Fの液切れの良いローリテンションタイプになります
2139Fの液切れの良いローリテンションタイプになります。
仕様
●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●▼LR(ローリテンション)は、液切れの良いタイプです。●ラックタイプ:ノーマル●▼ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。●フィルター●全長(mm):58.8●滅菌済●※目盛り付き:10μL●入数:96チップ×10ラック
アズワン品番
65-5636-49
注意
●※目盛り付き:10μL