ヨドノ
ヨドノの 運搬機器
ヨドノの 運搬車輛機器
ヨドノの 一輪車
3才一輪車 ノーパンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61175845
品番
55N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
14
容量(L)
積載:54
積載荷重(kg)
100
呼称
3才AL
使用車輪
360Φノーパンク
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1340×750×830
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)
730×460×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文
お送りできません