マリンテック
マリンテックの 航海計器
マリンテックの 船灯/信号器具/形象物
マリンテックの 船舶灯
LEDルームライト 12/24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61175960
品番
MCL450-1224B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容
本体・めくら蓋(4個)
型式
MCL450-1224B
寸法(mm)
145×450×22
質量(g)
650
消費電力(W)
16
全光束(Lm)
1600
色温度(K)
6000
電源(DC-V)
12〜24
照射角度(°)
160
注意
※本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。