マリンテック
マリンテックの 漁網/漁具
マリンテックの 集魚灯
LED電球 集魚灯セット DC24V用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61175978
品番
CL50W-24
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
AC100/200V用
コーンライト50W電球を使用!
LED電球だから消費電力わずか50W
専用ソケット・配線ケーブル付き
デッキの照明としても便利
セット内容
LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m
型式
CL50W-24
消費電力(W)
50
保証期間
1年間メーカー保証
定格電圧範囲(V)
DC24