EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61175986
品番
B32922C3684K000
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7145-83