電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61176048 品番M-1
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。
これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51〜210H52などのバッテリーです)
これらのバッテリーは1度に100A〜200A以上の大きな電流を流せます。
【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】
電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする
このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける
スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する
この場合、逆流防止対策が必要となります。

仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65 寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まず ケーブル(対応)VCT5.5〜8SQ 電線口下2方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする