三信船舶製 第三種汽笛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61176091 品番EHV-S130
参考基準価格(税別)¥243,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

第3種全長20m〜75m未満の船舶用汽笛です。
本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。
また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。

電圧(V)DC24〜32 周波数基本:400Hz 音圧レベル(dB)130/1m 防水性屋外仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする