東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61176580
品番
TLP351(D4-TP1,F)
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
東芝フォトカプラIGBT/MOSFETゲートドライブ
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:50ns
アズワン品番
65-7252-73