MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 換気/設備用品
MEIHO(ワキタ)の 送排風機
エアムーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61176737
品番
MAM900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
空気を循環させて一年中快適な空間へ。
連暖房効果もアップします。
壁や床の乾燥などにマルチに活躍!
サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
460/680
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
269/317
動作温度(℃)
サーモスタット:150
電源コード(m)
4.5
羽根枚数
6枚(プロペラファン)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×350×1000
質量(kg)
43
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません