曜日別特売
27X13/8 耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ) 61176739

耐摩耗タイヤ LT

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ27×13/8
ETRTO規格37-630
内容量1個注文コード61176739品番27X13/8
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用
サイズ27×13/8ETRTO規格37-630タイプW/O材質EPDMゴムブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52998016
2025-09-09
用途: 自転車タイヤ交換
その他業種

ママチャリの前後のタイヤ交換をしてから8ヶ月が経過しましたが耐磨耗タイヤだけあって個人的には耐久性と品質にはすぐれた商品でした。
商品到着及び梱包状態も完璧で大変満足しました!本当にありがとうございました!

2025-04-30
用途: 自分用自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

自分用自転車のタイヤ交換に利用している。
ユーチューブで、タイヤ交換動画を、2通り程度見てから、作業にとりかかると誰でも可能と思われる。
但し、タイヤ外し モンキーレンチ 10MM メガレレンチ等は、最低限必要である。
まあまあの耐久性があり、大変良い。
コスパも良く、リピートむしたい。

2025-01-12
用途: 自転車のタイヤ交換に使用
その他業種

特別送料がかかるというので、早く配達されるのかと思いきや、実は遅い。しかも、タイヤチューブやリムテープと一緒ではなかった。タイヤチューブ等は値段の安い300円台で翌日配送でしたが、こちらは5日くらいかかりました。商品的に問題があるというわけではありません。
商品:満足度★5
配達:満足度★1

対象商品 : 52998016
2024-05-13
用途: 自分用自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

自分用自転車のタイヤ交換に利用している。
ユーチューブの説明を2通り見てから、工具を揃え、ゆっくりとりかかりました。
自分勝手に取り掛かるより、交換後、タイヤの組み立てがスムーズでした。
タイヤ自体は、食いつきがよく、耐久性もよさそうです。
コスパは、最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 52998007
2024-08-04
用途: タイヤメンテナンスに
その他業種

自転車のタイヤを交換するのに購入しました。耐摩耗と言うだけあって丈夫そうです。自転車の運転が楽しくなりそうです。

対象商品 : 52998007
2024-08-04
用途: タイヤ交換に使用
その他業種

ママチャリのタイヤ交換を自分で、やる際使用しました。リムへのタイヤのはめ込みも楽に出来て使い勝手がいい商品でした。

対象商品 : 52998016
2024-07-02
用途: 子供の通学自転車用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回リピートです。
以前違う自転車用に購入装着して、価格のわりに長持ちして良かった為。

対象商品 : 52998007
2024-07-19
用途: 電動自転車の後輪のみ交換
運輸・通信業

想像していた以上に見た目がしっかりした商品で、コスパは高いと思う。
あとは今後の耐久性次第かと・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする