フタ付きバケツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61176860 品番TA873C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がありません。バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単です。

仕様●サイズ:約W34×H30.5cm●内寸:約Φ27.7(22)×29.3cm ※( )は内底部の内寸法●容量:15.5L アズワン品番65-4268-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする