MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MEIHO(ワキタ)の バンドソー
MEIHO(ワキタ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61177035
品番
MBS12B11401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
1140
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
タイプ
標準刃
山数
10/14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。