Square ハンディは、場所を選ばず迅速に決済できる、高性能なポータブルPOSレジです。24時間体制の不正利用対策により、安全に決済できます。 耐久性に優れたコンパクトなデザインと長時間持続するバッテリーにより、バーコードスキャンやテーブルでの注文受付が可能。 主要なクレジットカード、電子マネー、QRコード決済に対応し、1回の決済手数料は2.5%~3.25%。売上は最短翌営業日に指定の銀行口座へ入金されます。隠れた長期契約の義務や追加料金は一切ありません。Square POSレジは、業種ごとにカスタマイズされたシステムと、日々の業務を効率化する独自の機能を搭載。