LEDサーチライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61177080 品番MS100-1224
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造
オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W
防水性に優れたドイチェコネクター使用
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き

寸法(mm)218×180×75 質量(kg)2.4 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 角度(°)30 全光束(Lm)10000 色温度(K)6,000 到達距離(m)約600(最高)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする