ロボクープ
ロボクープの 食事関連
ロボクープの 調理器
ブリクサー 2スピード変速 タイマー付き
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61177158
品番
BLIXER-7
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
ミキサー食専用カッタミキサー
ミキサー食専用カッタミキサー。
仕様
●容器容量:7.5L●仕様:2スピード変速、タイマー付き●電源:三相200V 50/60Hz●電流:6.5A●消費電力:高速1.8kW(50Hz)/2.2kW(60Hz)、低速1.0kW(50Hz)/1.2kW(60Hz)●質量:21.6kg●外形寸法:幅280×奥行328×高さ570mm
アズワン品番
65-3662-38